ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05231634
品番
ST-NVR 14.0
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
115
全長(mm)
215
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2