大菱計器製作所
硬鋼製精密Vブロック AA級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
38
38
50
75
100
125
呼び寸法(mm)
38
38
50
75
100
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
05231685
品番
JA101
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
呼び寸法(mm)
38
L×H×W×V(mm)
38×24×19×20
底面とV溝の平行度(μm)
±3
呼び寸法
38
質量(kg/セット)
0.3