83320140 Φ113 フラワー小鉢 福井クラフト 05232030

Φ113 フラワー小鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4662-12注文コード05232030品番83320140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(H):42mm●重量:56g●材質:PBT・ABS複合樹脂アズワン品番68-4662-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする