曜日別特売
JF203 鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所 05232062

鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び寸法125
呼び寸法(mm)125
内容量1組(2個)注文コード05232062品番JF203
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。

呼び寸法(mm)125L×H×W×V(mm)125×80×50×55底面とV溝の平行度(μm)±10型式B形呼び寸法125質量(kg/セット)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする