大菱計器製作所
鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
呼び寸法
150
75
100
125
150
200
呼び寸法(mm)
150
75
100
125
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
05232071
品番
JF204
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
呼び寸法(mm)
150
L×H×W×V(mm)
150×90×65×65
底面とV溝の平行度(μm)
±10
型式
B形
呼び寸法
150
質量(kg/セット)
8