福井クラフト
ツイン渦小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4662-22
注文コード
05232127
品番
30003520
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):197mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):54mm●重量:150g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4662-22