曜日別特売
30003540 ツイン渦小鉢 福井クラフト 05232145

ツイン渦小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4662-24注文コード05232145品番30003540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
仕様●サイズ(W):197mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):54mm●重量:150g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4662-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする