大菱計器製作所
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
呼び寸法
150
100
150
200
呼び寸法(mm)
150
100
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05232193
品番
JK203
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
呼び寸法(mm)
150
L×H×W×V(mm)
150×150×150×22
平行直角度(μm)
8
型式
V溝付桝型
呼び寸法
150
質量(kg/セット)
11