大菱計器製作所
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
200
100
150
200
呼び寸法(mm)
200
100
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05232202
品番
JK205
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
呼び寸法(mm)
200
L×H×W×V(mm)
200×200×200×33
平行直角度(μm)
9
型式
V溝付桝型
呼び寸法
200
質量(kg/セット)
22