福井クラフト
三つ足小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4662-34
注文コード
05232258
品番
51400400
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):70mm●重量:144g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4662-34