福井クラフト
6寸 大化焼物皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4662-41
注文コード
05232319
品番
51302010
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):20mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4662-41