曜日別特売
JM102 硬鋼製 クランプ付Vブロック 大菱計器製作所 05232351

硬鋼製 クランプ付Vブロック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
呼び寸法40
内容量1個注文コード05232351品番JM102
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きVブロックです。ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。

呼び寸法40L×H×W×V(mm)50×40×38×18・24平行度(μm)10質量(kg/セット)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする