福井クラフト
耐熱6.5寸 市松焼物皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4662-46
注文コード
05232371
品番
92988050
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):25mm●重量:190g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4662-46