福井クラフト
耐熱7寸 波渕焼物皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4662-52
注文コード
05232425
品番
51401750
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):30mm●重量:260g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4662-52