福井クラフト
5寸 冠盛鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4663-01
注文コード
05232888
品番
55006360
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):57mm●重量:220g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-01