福井クラフト
冠千代口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4663-06
注文コード
05232940
品番
74011490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):35mm●重量:45g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-06