福井クラフト
耐熱5.5寸 日輪高月盛鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4663-07
注文コード
05232949
品番
51272199
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):57mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-07