福井クラフト
耐熱5.5寸 日輪高月盛鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4663-09
注文コード
05232967
品番
74011560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):57mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-09