福井クラフト
5.8寸 丸平鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4663-31
注文コード
05233186
品番
51406490
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):171mm●サイズ(H):45mm●重量:204g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4663-31