51401320 6.5寸 桜花皿 福井クラフト 05233238

6.5寸 桜花皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4663-34注文コード05233238品番51401320
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):197mm●サイズ(H):38mm●重量:300g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4663-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする