※L型ブレード装着時
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
ブレードカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05233636
品番
SI-4300A
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品
外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番
580-5058
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
空気消費量(m
3
/min)
0.26
振幅角度
2.8度
振幅数(min
-1
[回/分])
20000