福井クラフト
Φ75スタックボール 小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4664-38
注文コード
05233911
品番
51272186
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):35mm●重量:24g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-38