福井クラフト
さくら珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-04
注文コード
05234525
品番
80011755
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):31mm●重量:30g●材質:PBT・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4665-04