福井クラフト
リーフ珍味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-66
注文コード
05235146
品番
55012230
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(D):64mm●サイズ(H):18mm●重量:20g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4665-66