曜日別特売
55012220 リーフ珍味皿 福井クラフト 05235198

リーフ珍味皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4665-71注文コード05235198品番55012220
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●サイズ(W):108mm●サイズ(D):64mm●サイズ(H):18mm●重量:20g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4665-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする