曜日別特売
30003660 A79浅角小鉢 福井クラフト 05235451

A79浅角小鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4666-05注文コード05235451品番30003660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):25mm●重量:30g●容量:80mL●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4666-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする