75011230 切立スフレ 福井クラフト 05235715

75011230 切立スフレ 福井クラフト 05235715
75011230 切立スフレ 福井クラフト 05235715

切立スフレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05235715品番75011230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(H):47mm●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4666-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする