曜日別特売
55205036 木製 ぐい呑み 福井クラフト 05235749

55205036 木製 ぐい呑み 福井クラフト 05235749
55205036 木製 ぐい呑み 福井クラフト 05235749

木製 ぐい呑み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4666-41注文コード05235749品番55205036
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):70mm●サイズ(H):45mm●材質:木製品アズワン品番68-4666-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする