曜日別特売
DA-75 セラミック調整ドライバー エンジニア 05235806

商品画像1

DA-75 セラミック調整ドライバー エンジニア 05235806
DA-75 セラミック調整ドライバー エンジニア 05235806
DA-75 セラミック調整ドライバー エンジニア 05235806
DA-75 セラミック調整ドライバー エンジニア 05235806

セラミック調整ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
先端サイズ1.8×0.4mm
全長(mm)148
内容量1個注文コード05235806品番DA-75
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。
ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。
先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。
先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。
軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。

用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。先端形状マイナス先端サイズ1.8×0.4mm軸長(mm)44材質(グリップ)樹脂トラスコ品番368-6973軸径(Φmm)4全長(mm)148質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする