※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。 ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。 先端着磁。
マルゼンAPS-3のエアシリンダーを外す時に2.5mmを使います。作業性が良く、手に馴染んで使いやすいです。
先端が磁石が付いていて大変使いやすい、持ち手部分が弱冠ちゃちいかなと思いました。
先端部分の仕上がりが奇麗で、スムースに作業がこなせました。別サイズのものも、時期を見て購入したいと思います。
以前使用していたベッセルL字六角ボールポイントに比べてカムアウトしにくいと思いました。手に油が付いていると柄が滑ります。