商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの グリップドライバー
プログリップドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05236061
品番
DG-01
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。
先端はブラックポイント加工です。
先端着磁。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.7
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番
395-4731
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
200
質量(g)
84
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
商品説明動画
プログリップドライバー/DG-01〜04【エンジニア】
参考になった