商品画像1

DG-02 プログリップドライバー エンジニア 05236077 DG-02 プログリップドライバー エンジニア 05236077

プログリップドライバー

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)200 注文コード05236077 品番DG-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。
先端はブラックポイント加工です。
先端着磁。

先端形状プラス 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番395-4749 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)200 用途各種ネジの締付、取外しに。 質量(g)85 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

プログリップドライバー/DG-01〜04【エンジニア】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05236077
2022-11-20
用途:
PC修理用
サービス業

グリップ形状はごくオーソドックス。
しかし、材質のせいなのか掌に吸い付く感じで握りやすく力が入ります。
良いと思います。

対象商品:
05236095
2017-05-24
用途:
通信機器のメンテナンス

グリップ感も良く、とても使いやすいです。
ネジ山への食い込みも申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする