商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの グリップドライバー
ミニソフトドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05236454
品番
DK-16
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ミニソフトドライバー(DG-21〜24)のセットです。
ビュレットタイプのホルダー付です。
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
各種ネジの締付、取外しに。
セット内容
(+)ドライバー:#0・#00/(-)ドライバー:3×0.4、4×0.5
軸径(Φmm)
3、4
全長(mm)
167
質量(g)
124
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
27、32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし