ガラス編組チューブ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 05236884 品番 HG-3E 3.0mm 1mX2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。

長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 使用温度範囲(℃)-50〜180 内径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05236866
2024-04-05
用途:
リード線の絶縁

電子部品のリード線絶縁用に購入しました。0.8φくらいの太めのリード線だと、1.5がちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05236884
2022-07-30
用途:
電熱器用
その他業種

魚焼き器のヒーター取り付けコードの熱保護用に購入しました
電熱部の熱が本体から結線コードに伝わる量が大きく
既存の耐熱コードカバーの劣化が見られたので交換用に買いました
想像してたよりは細目に感じましたが十分に使えています

1人が参考にしています
対象商品:
05236866
2022-07-27
用途:
搬送設備の修理(ブレーキ関係)
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

発熱カ所の保護には必需品です・・・以前は購入が難しくて、秋葉原の電気街で定期的に購入して居りました。モノタロさん有難うの一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
05236866
2022-04-01
用途:
真空管アンプの配線。
その他業種

1.0mmのものはよくあるのですが1.5mmが見つからなく、困っていましたが助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70342143
2021-08-28
用途:
ヒーターの配線皮膜
t-craft 様

耐熱性に優れていて、
伸び縮みしてとても使いやすいです。

対象商品:
05236857
2021-05-09
用途:
高圧回路の部品の絶縁
その他業種

高圧を使う真空管アンプ部品のリード線に被せ絶縁に使います。
色々な線径があるので使い分けでき重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
05236866
2019-12-25
用途:
ユニバーサル基盤の配線の絶縁

本当はエンパイヤチューブが欲しかったが入手困難であったため代替としてこの商品を購入してみた。エンパイヤチューブより耐熱性に優れており耐久性もあることから、結果は反って良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
70342143
2020-03-13
用途:
モーターリード線修理
建設業・工事業

ケーブルの被覆劣化に使用しましたが、問題なく使えたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする