シールド編組チューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05236988 品番 KNZ-SC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。

用途
OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 適合ケーブル(Φmm)3〜8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
熱電対のシールド
その他業種

よくシールドされて使い心地良かったです。はんだ付けもある程度できました。

対象商品:
05236988
2021-05-24
用途:
アンプとスピーカーのケーブルにシールドします。
その他業種

大変満足しています、このような品物があるとは思いませんでした、スピーカーケーブルのシールドに使いました、心持音がきれいになった様な気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
05236997
2019-04-30
用途:
旧車の点火系のトランジスタ化による1次ノイズの遮蔽
ガラスえのぐ 様

現在のところ上手く行っている感じ、ただ、シールド線を保護するための薄い膜のようなものがあれば完璧

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする