商品画像1

DR-06 オフセットラチェットセット エンジニア 05237041 DR-06 オフセットラチェットセット エンジニア 05237041 DR-06 オフセットラチェットセット エンジニア 05237041

オフセットラチェットセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05237041 品番DR-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。
早回し機構付です。
先端着磁。

全長(mm)110 質量(g)55(本体) 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番368-7481 セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4 取付高(mm)40 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

オフセットラチェットセット/DR-06【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05237041
2013-08-09
用途:
小さな製品の分解組立

本体は小型軽量で扱いやすく、ビュレットタイプホルダーもビットの抜き差しが丁度いいスムーズさでイイ感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする