福井クラフト
宴会グラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4668-13
注文コード
05237061
品番
50029030
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):56mm●サイズ(H):108mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4668-13