フラットケーブルシールド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性弾力性、伸縮性、絶縁 注文コード05237295 品番KNZ-FS46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は特性など3種類から選べます 他の種類を見る

絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。
装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。

長さ(m)1 特性弾力性、伸縮性、絶縁 幅(mm)45.5 用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
正直、、効果のほどは?
サービス業

こういう商品の性能って正直よく分からないですね。
もちろん、ないよりあった方がノイズ等のシールド効果は
あるとは思うんですけどケーブル部分だけ覆っても
コネクター部やらケーブルのずっと先の別の接続部分まで
やらないと効果の良し悪しは見えてこないです。

対象商品:
05237286
2024-08-14
用途:
PC用DACのフラットケーブルシールド用
教育・研究機関

パソコン用に使用しているDACのフラットケーブルにノイズが入るのを防ぐためにこの部品を購入。少し幅が広かったが、無事シールド出来た。

対象商品:
05237295
2016-09-23
用途:
通信ケーブルのノイズ対策

急ぐので当日出荷を選んだら、在庫切れ。
納期がかかるなら、別のものを選びます。
在庫切れなのに、キャンセルの選択ができないとはおかしいと思います。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする