福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
PP竹ス 強化タイプクリーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●重量:18g●材質:ポリプロピレン
注文コード
05237630
品番
49930660
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●重量:18g●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4671-08