福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
PP竹ス 強化タイプクリーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(D):155mm●重量:26g●材質:ポリプロピレン
注文コード
05237648
品番
49930680
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(D):155mm●重量:26g●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4671-10