商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの グリップドライバー
特殊ネジ用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05237653
品番
DTX-04
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
特殊形状のねじなどに使用できます。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
TX4
軸長(mm)
-
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
用途
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
トラスコ品番
368-7872
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
質量(g)
17
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし