商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの グリップドライバー
特殊ネジ用ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05237662
品番
DTX-08
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊形状のねじなどに使用できます。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TX8
軸長(mm)
10
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
用途
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
トラスコ品番
368-7881
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
質量(g)
16
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
商品構成
単品
先端長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし