福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
正角竹皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(D):215mm●サイズ(H):26mm●重量:214g●材質:ABS樹脂
注文コード
05237840
品番
40431020
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(D):215mm●サイズ(H):26mm●重量:214g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-33