商品画像1

SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 05237924 SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 05237924 SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 05237924 SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 05237924 SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 05237924 SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 05237924

ハンダ除去機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05237924 品番SD-20
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

鉛フリーのはんだ除去に最適
モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。
メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。
ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層〜8層)のハンダ除去

セット内容
キャリングケース
はんだ除去機(本体)
予備チップ(穴径1.5Φ)
予備フィルターカートリッジ2ヶ
クリーニングピン
設定温度(℃)350〜500(連続可能) 質量(g)420(コード含みません) 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター100W セラミック 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分 (OPEN時) ポンプダイヤフラム方式 到達真空度650mmHg ポンプ消費電力120W
注意
※別売のSMD対応ツールを使って、ホットエアー機能で作業する場合のみ、チップの温度を450℃〜500℃に設定し、それ以外は必ず450℃以下でご使用ください。

商品説明動画

ハンダ除去機/SD-20・SDA-20【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする