福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DXセイロ 枠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):173mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):50mm●重量:204g●材質:ABS樹脂
注文コード
05238025
品番
45150370
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):173mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):50mm●重量:204g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-90