福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ツノセイロ 小 高足タイプ 底板無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05238156
品番
45020490
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):188mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):60mm●重量:267g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-16