商品画像1

SK-31 セラミックハンダコテ エンジニア 05238283 SK-31 セラミックハンダコテ エンジニア 05238283 SK-31 セラミックハンダコテ エンジニア 05238283 SK-31 セラミックハンダコテ エンジニア 05238283 SK-31 セラミックハンダコテ エンジニア 05238283

セラミックハンダコテ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05238283 品番 SK-31
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。

全長(mm)202 消費電力(W)26 トラスコ品番400-1303 種別- 質量(g)128 定格電圧(V)AC100 最高温度(℃)440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05238371
2016-01-05
用途:
電子回路
農・林・水産業

スリムで使いやすい形状、セラミックヒーターで温度上昇、回復が早く気に入ったのですが、耐久性に問題ありです。今まで買った2本は一年未満でヒーター取り付け部分が壊れてしまいました。この部分は交換部品がないのでお手上げです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
05238371
2014-09-15
用途:
電子回路の基板などのはんだ付け。
農・林・水産業

今回で2本目です。形が細身で使いやすいので、気に入っています。セラミックヒーターで温度の回復が早いのも良い。ただこて先が緩みやすいのが難点。無鉛はんだの場合はこのくらいの温度がないと、うまくはんだ付けできないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする