福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
隅切天そばセイロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):20mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-03
注文コード
05238585
品番
46190661
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):20mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-03