商品画像1
エンジニア
エンジニアの はんだ用品
エンジニアの はんだごて
エンジニアの はんだごて部品
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-70シリーズ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05238642
品番
SK-73
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SK-70シリーズ用交換部品
トラスコ品番
400-1494
種別
ハンダゴテチップ
材質
銅(鉄・クロムメッキ)
先端角(°)
45
首下長(mm)
18.5
先端サイズ(mm)
Φ2