商品画像1
エンジニア
エンジニアの はんだ用品
エンジニアの はんだごて
エンジニアの はんだごて部品
コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05238703
品番
SK-79
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SK-70シリーズ用交換部品
種別
ハンダコテチップ(ハイパワー用)
材質
銅(鉄・クロムメッキ)
先端サイズ(mm)
幅8
首下長(mm)
13
質量(g)
10.1
トラスコ品番
400-1559